Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Személygépjármű pozicionáló emelő
Segédeszköz járművek egyszerű és erőfeszítés nélküli mozgatásához vagy manőverezéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különösen hasznos a szűk helyeken, például garázsokban és kiállítási területeken
- A járművek könnyű emelése és leeresztése a felszerelt lengőkar-mechanizmus segítségével
- Az alumínium görgővezetők megakadályozzák az abroncsok sérülését
- A hordozófogantyú lehetővé teszi a termék gyors és egyszerű szállítását
- Helytakarékos tárolás a kampós retesz segítségével
- Négy bolygókerék (kettő fékkel ellátva), átm. 100 mm
- Keret szállítókocsihoz
- TÜV bevizsgált
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!