Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Porelszívóharang
Porelszívóharang - 1
Porelszívóharang - 2
Porelszívóharang - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Porelszívóharang

Porszívóadapter a furatpor elszívásához fúrás vagy furattisztítás közben

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A kétkamrás rendszernek köszönhetően közvetlenül az alapfelületet szívja


  • Az 1. kamra elszívja a furat körül lévő furatport közvetlenül az alapfelületről

  • A 2. kamra erős vákuumot hoz létre, ami biztosítja, hogy a vákkumharang szorosan tapadjon a falhoz vagy a mennyezethez, még egyenetlen felület esetén is

Csökkenti az utólagos tisztítás mértékét



Tisztább fúrás extra segédeszközök nélkül


Fúrószár névleges átmérője: 6–32 mm



Elegendő porszívóhoz csatlakoztatni


Csatlakozóátmérő: 30–38 mm

Alkalmazási terület