Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fojtószelep tisztító
Speciális, erősen aktív rendszertisztító két- és négyütemű motorokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tisztítás az alkatrészek eltávolítása nélkül lehetséges
Függőszelep
A nehezen elérhető területek könnyen hozzáférhetők
Kiváló tisztítóteljesítmény
- Optimális karburátor teljesítmény
- Tökéletes fojtószelep működés
A motor működése csendes
Helyre lehet állítani az elszennyeződött fojtószelepek vagy karburátorok által okozott hibákat.
A különböző fojtószelep-egységeket előnyös lehet eltávolítani, hogy optimálisan meg lehessen tisztítani a fojtószelep alját.
Csak benzinmotorokhoz használható! A dízelmotorok porlasztói csak azok kiszerelt állapotában tisztíthatók.
Eltávolítja a lerakódásokat és szennyeződéseket a szívó- és a fojtószelep területén. A karburátor és a kalibrált furatok és fúvókák szintén tisztíthatók a termékkel. Katalizátorokhoz is használható.
Miután leállította a motort, bőségesen permetezzen be minden tisztítandó alkatrészt, és hagyja 2–3 percig hatni az aktív reagenst. Ezután, a motort kb. 30 másodpercig járatva permetezze be a szívó- és a fojtószelep területére, miközben enyhén megemeli a fordulatszámot a lerakódások fellazításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!