Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Plus QM porelszívós fúró készlet 6 részes
Moduláris ütvefúró szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és bajonettzáras csatlakozóval fúráshoz és szíváshoz egy munkamenetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Pormentes fúrás
- A port a keletkezésével egy időben azonnal elszívja
- Védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- Megnöveli az élettartamot
- Nincs szükség a munkát követő furattisztításra
- Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése
Nagyon jó kompatibilitás betonvas esetén
A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria és a szabadalmaztatott megerősített élletörések meggátolják a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.
Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt
Egy darabból álló volfrám-karbid betét a nagy stabilitásért, az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhetően.
Bajonettzáras csatlakozó
Gyors és egyszerű fúrócsere az elszívó egységről.
Fúrásimélység-jelző
A furat átmérőjéhez illesztve. Műanyag dübelekhez.
Pontos fúrás
A különleges önközpontosító hegy lehetővé teszi a pontos fúrást.
- Lásd a kezelési útmutatót.
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható.
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!