Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LIMITÁLT KIADÁSÚ popszegecs, laposfejű, készlet 504 db-os, fehér rendszerkofferben
Popszegecsek átfogó készlete vakszegecselő szerszámmal, fúrószárral és átm. 3,0 x 6 mm-től átm. 4,8 x 16 mm-ig terjedő szegecsátmérővel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő fúrószáraknak és vakszegecselő szerszámnak köszönhetően
- A készlet a teljes befogási tartományt lefedi 1,5 mm és 12 mm között
- A hozzá tartozó szegecs befogási tartományára vonatkozó információk a rendszerkoffer burkolatán találhatók
A popszegecskötés előnyei:
- Hüvely: alumínium, tüske: horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
- Kiváló minőségű szegecskötés
- Tiszta, biztonságos zárás
- Megbízható, szegecstüske-reteszelés
- Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás
- Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő
- A szegecshüvely nem hajlik ki kis névleges befogási tartományoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!