Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Popszegecs, laposfejű
Hüvely: Al-Mg alumínium 2,5. Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Univerzális popszegecs
A ZEBRA popszegecsek tulajdonságai
- Kiváló minőségű szegecskötés
Tiszta, biztonságos zárás
Megbízható, szabadalmaztatott húzószár-reteszelés
Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás
Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő
Erőteljes tágulású szár
Maximális furatkitöltés, még túl nagyra fúrt furatok esetén is
- Kevesebb típus szükséges a számos különböző átfogási hossz miatt
Nem kell sok különböző fajta szegecset tárolni
Kevesebb szerelési hibaforrás
Az építésfelügyeleti szerv jóváhagyta
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!