Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Popszegecs, félgömbfejű, készlet 725 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Hüvely: Fekete alumínium. Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Popszegecsek, átm. 3,2 mm, átm. 4,0 mm, átm. 4,8 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!