Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pólushegesztő gyorsszorító szárnyas csavarral
Asztalos szorító kiváló minőségű temperöntvény rudakkal és csatlakozónyílással elektromos hegesztőkábelhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális asztalos szorító hegesztési munkákhoz, mivel a felső szorítókarban csatlakozónyílás található az elektromos hegesztőkábel számára
- Nagy tartósság, szilárdság, rugalmasság és korrózióállóság a temperöntvény szorítókengyelnek köszönhetően
- Jó befogás a nagy meghúzási nyomatékot lehetővé tevő szárnyas csavarral
- Az erős orsó a mozgatható gömb alakú nyomólemezzel ideális rögzítést biztosít
- A szorítókarok egyszerű beállítását az anyagon a fényesre horganyzott minőségi acélból készült üreges profilsín biztosítja
Maximális áramterhelés 100%-os bekapcsolási idő mellett: 300 A
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!