Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 14 verziókkal
Csiszolási nyomok kipolírozása, hologramok és csíkok megbízható eltávolítása, valamint a végeredményként kapott magasfényű felület hosszú ideig tartó védelme csupán egyetlen univerzális termékben.
Erős koptató hatású, magasfényű polírozószer felületi hibák gyors eltávolításához friss javításoknál és teljes kikeményedett fedőfestékeknél
Extra durva gyorscsiszoló-polírozó mély karcolások eltávolításához új és régi festékbevonatokban.
Magasfényű politúr csíkok és hologramok végleges eltávolításához sötét járműfestékeken
Közepes csiszolóhatású, magasfényű polírozószer a fényezés hatékony előkészítésére
For treating heavily weathered vehicle headlights
Tisztításhoz és polírozáshoz
For replenishing assortment for headlight refurbishment
Csiszolópaszta a szélvédőn lévő kőfelverődési nyomok javítási helyének polírozásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK