Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben
Festett felületek professzionális kidolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Innovatív, alumínium-oxid alapú polírozók
- Kimagasló eltávolítási teljesítmény
- A hibás területek nagyon gyors javítása
- Magasfényű
- Univerzálisan használható valamennyi szabványos, felső fedőrétegként használt festékrendszeren
A legújabb polírozógeneráció tagja
Munkavégzés a legmodernebb technológiával
Készlet
Ideális mobil használatra
Tartalom:
- 2 db professzionális járműpolírozó (P10 és P30)
- 100 db (tépőzáras) P2000 csiszolókorong a felhalmozódott por és a finom felületi hibák eltávolítására
- 1 db csiszolótömb készlet (csiszolótömb, puha alátét, csiszolókorong-nedvesítő)
- 5 db P2000 autóipari finom csiszolókorong a felületek mattításához
- 2 db narancssárga polírozópárna, ∅ 90 mm
- 1 db zöld polírozópárna, ∅ 90 mm
- 1 db pneumatikus polírozógép fordulatszám-szabályozóval
- 1 db öntapadós (tépőzáras) tárcsa, ∅ 75 mm
Száraz polírozópárna használata esetén kicsit több polírozószert vigyen fel. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert. Szakaszonként végezze a műveletet.
Festékpára, festék átmenetek és hibás területek professzionális eltávolítására frissen festett vagy kikeményedett fedőfestékeknél. Járműelőkészítés. Felületkiképzés.
Használat előtt a polírozót jól rázza fel. Vigyen fel néhány csepp polírozóanyagot a polírozópárnára, és egy kis mennyiséget a kezelendő tárgyra. A polírozópárnával vegye kezelésbe a tárgyat, és kézzel terítse szét az anyagot a polírozandó felületen. Ezután indítsa be a polírozógépet, és enyhe nyomást alkalmazva, 1500-2000 fordulat/perc fordulatszámmal, egyenletes mozgás mellett kezelje a felületet, amíg el nem éri a kívánt eredményt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!