A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Polírpárnák
Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Maximális hatás minimális kopással
A felület hornyos kialakítása (pókháló szerkezet) nagyban növeli a felület területét. Ezáltal több polírozószert képes felszívni, ami nagyobb leválasztási teljesítményt és növeli a polírozó szemcsék lemunkálási teljesítményét.
Nyílt pórusú szivacs a konzisztens lehordási teljesítményért és a maximális felhasználási időtartamért.
A polírozó párnák kiváló minőségű nyílt pórusú szivacsból készültek. A nyílt pórusú szerkezet és a hornyolt felület lehetővé teszi a polírozás közben keletkező hő optimális elnyelését.
Nagyobb flexibilitás minden karosszéria formán
A polírpárnák lekerekített éleik jóvoltából bármilyen alakú és görbületű karosszériaelemhez idomulnak és az intelligens geometriának köszönhetően megelőzik az új festékhibákat.
Harmonikus polírozási eredmények
A 145 mm-es és a 170 mm-es átmérő gyors, kényelmes és tökéletes központosító furatot biztosít.
Felhasználóbarát
A polírpárnák a tépőzár szélének ferde kialakítása jóvoltából könnyen eltávolíthatók a tartókorongról.
Puha polírpárna (narancs) a tökéletes fényesítéshez, tömítéshez vagy a csíkok és hologramok könnyed eltávolításához. Közepesen kemény polírpárna (kék) a festék hatékony helyreállításához és a csiszolási barázdák részleges eltávolításához. Extrakemény polírpárna (zöld) a minimális hőfejlődéssel járó maximális eltávolítási lehordási teljesítményhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!