Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Clay sorozatú tisztítószivacs
Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Könnyen eltávolítja a hagyományos tisztítással leszedhetetlen makacs lerakódásokat és szennyeződéseket a festett felületekről, tükörfényes felületet hozva létre.
- Különösen kíméletes tisztítás a nagyon kis hőfejlődésnek és az agresszív tisztítószerek hiányának köszönhetően.
- Mosható és újra felhasználható
- Számottevő idő-, energia- és költségmegtakarítás
- Nagyon könnyen használható
Lakkspray pára, gyanta, kátrány és rovarmaradványok gyors és fáradtságmentes eltávolításához, főleg új és használt gépjármű alkatrészekről. A festett felületek, üveg, króm, stb.
Alaposan öblítse le a tisztítandó felületet és a tisztítópárnát vízzel, vagy semleges pH értékű autómosó samponnal (javasoljuk a nagy hígítású R1 tisztítószer használatát, cikksz. 0893125005). A nedves felületet ezután kezelje a tisztítópárnával, de közben ne nyomja a felületet. A tisztításhoz a felületnek és a tisztítópárnának is nedvesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a felület és a párna nedvesítéséhez használjon pumpás szórópalackot, ahogyan az a tisztítási folyamat során szükséges. A tisztítási folyamat befejezése után mikroszálas kendővel távolítsa el az esetleges maradványokat. A felület tökéletesen készen áll a polírozásra vagy szigetelésre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!