Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power
Kitűnő teljesítmény/súly arány: Akár 2712 Nm forgatónyomaték csupán 8,1 kg-os súly mellett
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Elhasznált levegő elvezetése a munkaterülettől
Meggátolja a szennyeződések és a por felkavarodását
Megbízható, maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral
Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint
Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor
3 fokozatú teljesítmény beállítás mind a jobbra, és mind a balra forgáshoz
- Javasolt maximális csavarátmérő: M38.
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és minden hónapban körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!