Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus orrfűrész DST mini
Rendkívül kompakt, nagy teljesítményű pneumatikus orrfűrész hosszú üzemidőkhöz és a legnehezebb alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kicsi és kompakt
A kompakt kialakítás és a kis súly miatt tökéletes a nehezen hozzáférhető helyekhez.
Praktikus
Nagyon praktikus és könnyen használható. A gumi bevonat megakadályozza, hogy a markolat munka közben kihűljön.
A feldolgozandó anyaghoz optimálisan beállítható löket
Elforgatható légbeömlő légáram szabályozóval
A vágási mélység pontos beállítása
Állítható vezető
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Ideális alumínium, műanyag, üvegszál erősítésű műanyag (max. 4 mm-ig), és fémlemezek (max. 1,6 mm-ig) fűrészeléséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!