Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus orrfűrész DST 380
Hosszú élettartamú, robusztus karosszériafűrész, durva alkalmazásokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Véd a véletlen bekapcsolással szemben
Biztonsági kapcsoló
Kényelmes működtetés
Gumírozott fogantyú
Alkalmas a fej feletti munkavégzésre
180 fokban elfordítható fűrészlap
Rugalmas használat
Beépített teljesítményszabályozóval a különböző anyagok optimális vágásához
A vágási mélység pontos beállítása
Állítható megvezetés
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Ideális alumínium, műanyag, üvegszál erősítésű műanyag (max. 4 mm-ig), és fémlemezek (max. 1,6 mm-ig) vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!