Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus csiszoló reszelő DSF 10
Könnyen kezelhető és kompakt pneumatikus csiszoló reszelő 10/11/12 x 330 mm-es csiszolószalagokhoz. A nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz, sorjátlanításhoz és mattításhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyű, kompakt kialakítás
Fáradságmentes munkavégzés; ideálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken.
Gyors és egyszerű csiszolószalag-csere
A csiszolókarba beépített rugó biztosítja a csiszolószalag optimális feszülését.
Állítható csiszolókar
A csiszolókar 360°-ban elforgatható, így biztosítva a könnyű üzemeltetést.
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!