Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Hosszú élettartamú, jól kezelhető turbócsiszoló, ferde kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal.
Különösen alkalmas hegesztési varratok, kontúrok és szélek megmunkálására. Homokfúvás hatása biztosítja az ónbevonatok készítéséhez és a rétegfelhordáshoz szükséges jó alapozást
Hosszú élettartamú, jól kezelhető turbócsiszoló, egyenes kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal.
Hosszú élettartamú turbócsiszoló, egyenes kivitel, szerszám nélküli fordulatszám-szabályozással, a vibrációt és a kezek lehűlését akadályozó gumiborítású markolattal
5 mm-es excentercsiszoló korong (érdesítéshez)
Könnyen kezelhető és kompakt pneumatikus csiszoló reszelő 10/11/12 x 330 mm-es csiszolószalagokhoz. A nehezen hozzáférhető helyeken történő csiszoláshoz, sorjátlanításhoz és mattításhoz
2,5 mm-es excentercsiszoló korong (érdesítéshez)
Ideális fényezés és korrózió eltávolításához alumínium karosszériákról és szerelvényekről, különösen teherautó karosszériák szegecseihez.
For accepting brush belts