Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gyorscsatlakozó Belső menet
Gyorscsatlakozó Belső menet - 1
Gyorscsatlakozó Belső menet - 2
Gyorscsatlakozó Belső menet - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyorscsatlakozó Belső menet

Névleges méret 7,2 = 40 mm²; visszacsapó szelepes

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csatlakoztatás másodpercek alatt

  • Univerzális használatra

  • Zárt kioldóhüvely, így nincs szennyeződés a belsejében

  • Edzett, ezáltal kopásálló biztosítócsapok

  • Acél csőcsonkokkal együtt használható

  • Nincs korrózió

  • Sárgaréz csatlakozó alkatrészek, sima

  • A rugók és a feszítőgyűrűk nemesacélból készültek

  • Üzemi nyomás 0–35 bar

  • Hőállóság: –20 °C és +100 °C között