Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT - 1
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT

Sokoldalú ütvecsavarozó robusztus alumínium házban, nagy teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kitűnő teljesítmény/súly arány

  • Akár 850 Nm indulási nyomaték csupán 1,4 kg-os súly mellett

  • Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam

  • Kiváló minőségű, ütőmű

  • 3 fokozatú teljesítménybeállítás bal és jobb forgásiránnyal, kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás

  • Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás

  • Ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval

  • Szerszám nélkül állítható, 45°-os lépésekben rögzíthető markolat

  • Az elhasznált levegő áramlási iránya szabadon választható – az olajat tartalmazó elhasznált levegőt mindig el lehet vezetni a felhasználótól és a munkadarabtól
Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarméret: M14

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőbevezetés nyílásán keresztül.

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét