Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus tűzőgép/szögbelövő DKN 3065 Combi
Nagy teljesítményű kombi egység a különböző rögzítőelemek összekötéséhez: WN-típusú kapcsok, W155 típusú kapcsok és T-szegek.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Átváltás az egyszeri szeg kilövés és a kontakt kilövés között
Kettős működésű kapcsoló
Szerszám nélküli mélységbeállítás
Lehetővé teszi a beállítási mélység gyors beállítását, ezáltal megvédi a munkafelületeket
Nincs légelvezetés a munkaterületen
Állítható légelvezetés
Egyszerű hibaelhárítás
Szerszám nélküli hozzáférés a szorítókaron keresztül
Alacsony önsúly a kényelmes munkavégzéshez
Magnéziumból készült ház
Előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, gipszkarton, gipszkarton panel, alszerkezetek, szárazépítés, asztalosipar, famegmunkálás és ácsmunkák.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!