Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pisztolymarkolatú csavarhúzó készlet
A 37 részes készlet a leggyakoribb bitek mellett számos adaptert és dugókulcsbetétet tartalmaz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat az optimális kényelem érdekében
Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy pisztolymarkolatos formában, a 60°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően.
LED-technológia
Mindig jól megvilágított munkaterületet biztosít. A fény közvetlenül a csavarkötésre esik.
Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
- Többé nem kell a fogáson változtatni. Ez gyors, hatékony használatot tesz lehetővé minden szerelési munkánál
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
Nagyszámú különböző adapterrel, bittartóval és dugókulcsbetéttel
Tartalmazza a megfelelő rövid vagy hosszú kivitelt bármelyik alkalmazáshoz, valamint egy kiegészítő teleszkópos mágnest
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!