Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 12 verziókkal
Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztása másodpercek alatt egymással és saját anyagukhoz
Univerzális pillanatragasztó, kifejezetten porózus anyagokhoz és egyenetlen, durva felületű komponensekhez, valamint fémhez, műanyaghoz, gumihoz és fához
Nem elfolyó, gél formájú pillanatragasztó lehetővé teszi a precíz alkalmazást fej fölött vagy függőleges felületeken végzett ragasztás során is
Nehezen ragasztható műanyagok gyors összeragasztása.
Transparent, gap-filling, flexible 2-component superglue
Universal superglue with brush applicator for extremely thin, flat adhesive application.
For easy and effortless work. Very easy to use one-handed
Erős, mégis rugalmas fekete színű ciánakrilát ragasztó, kiváló hőállósággal.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK