Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Klebfix FLEX pillanatragasztó
Erős, mégis rugalmas fekete színű ciánakrilát ragasztó, kiváló hőállósággal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Másodpercek alatt köt
- Nagyfokú hőállóság
- Nagyfokú ellenállás ütéssel és leválással szemben
- Fokozottan ellenáll a nedvességnek
- Oldószer- és szilikonmentes
- Az ergonomikus palackforma lehetővé teszi az egykezes munkavégzést
- A speciális, praktikus kupak lehetővé teszi a tiszta munkát anélkül, hogy a kifolyónyílás eltömődne
- Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
- Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.
- A folyékony ragasztók gőznyomása miatt a lassankötő termék túlterül a ragasztási területen, és ott fehér színű lerakódásokat képezhet (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Ezek például izopropil-alkohollal vagy acetonnal eltávolíthatók. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e ezen oldószerekkel szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 az 1-ben | Klebfix 4 az 1-ben Felhordás ecsettel | Klebfix GAN | Klebfix Kétkomponensű | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polikarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Szilikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Habosított polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Festett felületek | Festett felületek | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Fa és faanyagok | Fa (MDF, faforgácslemez) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorlemezek | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Parafa | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kő és építőanyagok | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bitumenes felületek | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gázbeton, gipsz, gipszkarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Műkő (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Terméskő (márvány, gránit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kő | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cement-farostlemez | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Egyéb | Zománc | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Üveg | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Üvegszál | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Tükör | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelán, kerámia, csempe | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kartonpapír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Háló | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Bőr | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Fém | Alumínium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Ólom | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Nemesacél | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Réz | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Sárgaréz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Acél/vas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Cink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Műanyagok | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Szilárd habok | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. 0893 091 5 alapozóval 2. 0893 301 20 aktivátorral | ||||||||
Rugalmasságának köszönhetően a ciánakrilát szerkezeti ragasztó kifejezetten alkalmas váltakozó hő- és mechanikai terheléssel járó alkalmazásokhoz. További tulajdonságai az ütéssel és leválással szembeni nagyfokú ellenállás, még dinamikus terhelés alatt is. A Klebfix FLEX jobban ellenáll a nedvességgel, vízzel és gőzzel szemben, mint a standard ciánakrilát ragasztóanyagok.
Rövid ideig akár +140°C-ig is hőálló, ezért ez a pillanatragasztó alkalmas elektronikai alkatrészek ragasztására is nyomtatott áramkörökön, amelyeknek ezt követően át kell haladniuk egy forraszfürdőn is Kifejezetten alkalmas hangszórószerkezetekhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!