Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
piasta® önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel
Fémprofilok acélból vagy alumíniumból készült fém alépítményekhez való rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 4,2–6,3 mm-hez
- Alumínium/acél - ∅ 4,8 mm-hez
- Alumínium/alumínium - ∅ 4,8 mm-hez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!