Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Perforált lemezcsík, 2,0 mm
Perforált lemezcsík, 2,0 mm - 1
Perforált lemezcsík, 2,0 mm - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Perforált lemezcsík, 2,0 mm

Fa-fa kötésekhez, amelyek húzó- és nyomóerőnek vannak kitéve, pl. faváz csatlakozások, merevítések, merevítőrúd csatlakozások

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²

  • Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Megjegyzés
  • Kötésenként 2 perforált lemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni

  • Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt

  • Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei közti hézagokra

  • A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni