A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pasztás jelölő, Painter
Rossz tapadási tulajdonságokkal rendelkező felületeken is használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fényálló, törlésálló, ellenáll az időjárás hatásainak, ezáltal rendkívül tartós
- Ideális hőálló jelölésekhez/alkalmazásokhoz
- Alkalmas kedvezőtlen fényviszonyokhoz
- Széles, kiváló minőségű kerek hegy viaszszerű belső résszel és csavaró mechanizmussal (nem kell hegyezni)
- Flexibilis vonalvastagság 10 mm-ig
A jelölőfesték első kinyitásakor a színes kupak alatt egy kisebb, átlátszó kupak található. Használja az átlátszó kupakot a paszta hegyének formázásához.
- Pasztás jelölőfesték durva, poros és rozsdás felületek vízálló, hőálló és tartós jelölésére az ipar területén, a műhelyekben és szakmunkákhoz
- Gumi, üveg, fa, fém/acél/vas, beton/kő
- Tiszta felületeken még víz alatt is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!