Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 13 verziókkal
Különleges alumínium ötvözetből készült védőpofák érdes és közepesen finom munkadarabokhoz
Protective jaws made of polyurethane with prism-shaped recesses
Ideális kiegészítő a Heuer párhuzamsatuhoz a munkadarab fokozatmentes forgathatósága és rögzíthetősége érdekében
Különleges alumínium ötvözetből készült védőpofák függőlegesen és vízszintesen mart hornyokkal
Hőálló védőpofa alumínium profillal és fiber borítással a finom munkadarabokhoz
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Letörhető penge
2K vágókés pengemozgatóval
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
TIME-SERT® menetes persely
C 6.3 TX bit (1/4") C 6.3 (1/4 col)
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes