A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Párhuzamfogó
Fogó és kulcs egyetlen szerszámban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Műanyag bevonatú fogantyú
Pofák: párhuzamos, sima és krómozott
A nulla holtjátékú felületi nyomásnak köszönhetően a munkadarab nem sérül
Nyomógombos beállítás
Beállítás közvetlenül a munkadarabon
Csukló: átmenő csuklós
Erőátadás: 10x
Nagy szorítóerő
A megfogófelületek közötti löket a csavarkötések gyors meghúzását és kioldását teszi lehetővé a racsnis elv szerint
Munkadarabok megfogásához, tartásához, préseléséhez és hajlításához. Bevonatos szerelvények sérülésmentes szerelésére is alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!