Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Párazáró réteg lapostetőhöz
The sealing sheet (Sd value ≥ 1500 m) is a high-quality, cold-applied self-adhesive air and vapour barrier that is very quick to process. It consists of an aluminium film combined with an extremely tear-proof mesh to which an acrylic adhesive and a protective film are applied across the entire underside.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!