Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pánikcsap, osztott, 9 mm elöl furattal és hosszirányú horonnyal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A pánikcsapok osztottak, és két ajtókilincs összekapcsolására szolgálnak a vészkijárati ajtón
- Ez az összekötőelem mozgatja a biztonsági reteszt
- A különféle ajtóvastagságok és az ajtókilincsekbe való eltérő behatolási mélységek miatt ezek a kilincstengelyek különböző hosszúságban szükségesek
- Osztott csavarral rendelkező zárakhoz
A csap hosszának kiválasztásakor vegye figyelembe a zár helyzetét. Ne feledje, hogy rövidebb vagy hosszabb pánikcsapok használata esetén a vasalatok rögzítőcsavarjait is cserélni kell. A csapok a tűzvédelmi szabványoknak megfelelően vannak megjelölve.
A rögzítés egy csappal ellátott hernyócsavarral történik. Ennek folyamán a csap bevág a csaphoronyba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!