Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Palavágó
Természetes pala, szálcement és eternit vágásához, lyukasztásához és bemetszéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Anyaga: Nikkelezett
Egyszerű, tiszta és szilánkmentes munkavégzés
Vágási teljesítmény:
- Pala és eternit: 7 mm-es vastagságig
- Szálcement és cementlap: 8 mm-es vastagságig
- Azbeszt: 4 mm-es vastagságig
45°-ban döntött vágóélek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!