Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szorító teraszépítéshez
Speciális egykezes gyorsszorító teraszépítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tartalmazza a teraszhoz való szorítópofákat a teraszépítéshez és 2 univerzális szorítópofát a sokoldalú használathoz
- Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható
- A munkadarabok biztonságos rögzítése akár 150 kg-os szorítóerővel
- Szerszámok nélkül, a gyorsszorító felső részén lévő gomb megnyomásával szétfeszítő módba váltható
- Könnyed munkavégzés a 2 komponensű fogantyúnak és a közvetlenül a fogantyún található összes lényeges beállítási lehetőségnek köszönhetően
- Nagy tartósság az üvegszál-erősítésű rögzített és csúszó műanyag rudaknak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!