Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Padlóvédő lemez
A méhsejtszerkezet kiváló merevséget, nyomószilárdságot és tartósságot biztosít
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Hatalmas költségcsökkentés
A szennyeződéstől és a terheléstől függően a lemezek többször is újra felhasználhatók
Gyors és egyszerű szerelés
- Szerelési segédlet Würth logók formájában
- Megjegyzés: „A logó felfelé, a szerelő irányába néz”
- A súlya kb. 1000 g lemezenként
Könnyű tisztíthatóság
A sima felületeknek köszönhetően használat után könnyen tisztítható
Újrahasznosítható
Felhasználás után a kettős rendszer segítségével könnyen kidobható
Összehajtható és vágható
Egyszerű és gyors beállítás sarkoknál és szegélyeknél
UV-sugárzásnak, vegyszereknek, savaknak és lúgos oldatoknak ellenálló
Óvatosan járjon el nedves vagy frissen lefektetett padlóknál. A padlóvédő lemezek nem nedvességáteresztők. Ennek eredményeképpen a vízpára nem tud kijutni, és a padló károsodhat.
A lemezenkénti 300 kg-nál nagyobb terhelésérték esetén előzetesen vizsgálatokat kell végezni, és szükség esetén tájékoztatást kell kérni a Würth-től.
Nagyon stabil fekete padlóvédő lemez felújítási és építési munkákhoz. Megbízhatóan védi a padlót bármilyen károsodástól.
A lemezek lefektetésekor mindig a faltól induljon. Fektesse a lemez Würth felirat nélküli szélét a fal felé, majd haladjon előre a helyiség közepe felé. A Würth logónak a szerelő felé kell néznie. A lemezek lefektetését követően használja az eltávolítható, átlátszó, padlóvédő lemezhez készült ragasztószalagot az illesztések tömítésére, és a lemezek maximális terhelhetőségének biztosítására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!