Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Padló alatti berendezések, dupla fiók
Helyet takaríthat meg, ha szerszámait és fogyóeszközeit a rakodási felület alá helyezi
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A fiókok kihúzhatósága nagyjából 95%-os
További berendezés variációk a tetejére építhetők
A készlet tartalma:
Fiókmodul a hátsó részen négy fiókkal
- Méretek rövid tengelytávú járművekhez (Szé x Ma X Mé): 1068 x 290 x 820 mm
Az egyes fiókok belső méretei (Szé x Ma X Mé): 445 x 103 x 778 mm
A z egyes fiókok kihúzhatóságának hossza kb. 715 mm
- Méretek hosszú tengelytávú járművekhez (Szé x Ma X Mé): 1068 x 290 x 1200 mm
Az egyes fiókok belső méretei (Szé x Ma X Mé): 445 x 103 x 1170 mm
A z egyes fiókok kihúzhatóságának hossza kb. 1110 mm
Fiókmodul a tolóajtós részen két fiókkal
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 534 x 290 x 1200 mm
- Fiók belső méretei (Szé x Ma X Mé): 445 x 103 x 1170 mm
- A fiók kihúzhatóságának hossza: kb. 1110 mm
Padlólap készlet
Négy rögzítőszíj-fűzőkarika
Csúszásmentes szőnyeggel a fiókokhoz
Szerelőkészlettel és elválasztó lemezekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!