Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Metrikus PZ csavarhúzóbetét 5,5 mm-es hatszög csatlakozás

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Metrikus PZ csavarhúzóbetét 5,5 mm-es hatszög csatlakozás

Csavarhúzóbetét Pozidriv csavarokhoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Gyors, biztonságos és fáradságmentes csavarozás


  • Becsavarozáskor a behajtás formája optimális erőátvitelt biztosít

  • A bit pontos központosítása és a bit maximális érintkezési felülete a csavarhajtásban megkönnyíti a helyes csavarozást, még számos csavarozási művelet során is


Egyetlen bit a kéziszerszámokhoz és az elektromos szerszámokhoz


  • A metrikus menetű behajtás biztosítja, hogy a csavarhúzóbetét biztonságosan álljon a szerszámban

  • A behajtóban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban


Robusztus csavarhúzóbetét


  • A csavarhúzóbetét anyaga messze az átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A csavarhúzóbetét tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit