Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
wSafe® 2000 prémium szikraálló PU pneumatikus spiráltömlő
Nagy ellenálló képességű és tartós, valamint szikraálló PU pneumatikus spiráltömlő rászerelt wSafe 2000 sorozathoz tartozó szerelvényekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimális védelem a kialakuló szikrákkal szemben hegesztési környezetben, valamint vágási munkálatok közben
Szikraálló felület
Nagy munka komfort és szélesebb felhasználási terület
A poliuretánból (PU) készült pneumatikatömlő jelentősen könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.
Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz
Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.
Nagy UV-állóság, különösen ellenálló olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben
Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat
Nagyfokú munkahelyi biztonság
Az egyenes tömlővégek hozzájárulnak a kényelmes munkavégzéshez, és csökkentik a botlás veszélyét.
Légtelenítéskor nem csúszkál a tömlő
A wSafe 2000 biztonsági tengelykapcsolók révén
- Nem alkalmazható festési munkákra
- Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra
Ideális olyan munkakörnyezetbe, ahol nagyobb a szikrák keletkezésének a lehetősége. Pl. sűrített levegős sarokcsiszolóval végzett fűrészelés esetében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!