Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
PU hántolónyél, 2K
2K hántolónyél optimalizált pengebefogóval 12–20 mm-es pengeszélességű PU hántolópengékhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A penge nem lötyög
- A keskeny belső vezetővel ellátott pengebefogó maximális pontosságot tesz lehetővé a penge bosszantó lötyögésének előfordulása nélkül
- Vastagabb pengékhez is alkalmas, max. 0,8 mm-ig
Kényelmes használat
- Az ergonomikus és csúszásmentes 2K nyél nemcsak kényelmes kezelést kínál, hanem biztosítja az erőfeszítés nélküli működést is
Maradék ragasztóanyagcsíkok eltávolításához járművek szélvédőjének szegélyéről stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!