Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rakéta alakú oszloptartó konzol
Masszív, beüthető oszloptartó konzol négyzet alakú foglalattal és kúp alakú késsel. Ideális nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez kültéren.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hosszú élettartam a kiegészítő tűzihorganyzásnak köszönhetően
- Talajba való leásáshoz
- Konzol anyaga: acél
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott
- Alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Megfelelő kötőelemek:
- SB készlet, M8
- Facsavarok: d = 8 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!