Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus - 1
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus - 2
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus - 3
Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Oszloptartó konzol, ProBase, C Top típus

M30 méretű menetes szárra való csavarozáshoz. Megoldás majdnem minden tartótípushoz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nagyon nagy terhelhetőség minden terhelési irányban

  • A 8 x 160 mm-es cink-nikkel rendszercsavarokkal ellátott optimalizált derékszögű csavaros szerelvény megakadályozza a fa hasadását

  • A magasságállítás teljes terhelés alatt is elvégezhető

  • A központosító csúcsnak köszönhetően egyszerűsített és pontos beépítés
Teljesítés igazolása

CE-jelölés az ETA-15/0540 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően

Megjegyzés

Az M30 méretű menetes szárnak Reh = 235 MPa minimális jellemző folyáshatárral, valamint Rm = 360 MPa minimális jellemző szakítószilárdsággal kell rendelkeznie.