Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-S-H/R3R oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és késes tartóval. Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő nehéz sötét faszerkezetekhez ideális, száraz területeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rejtett oszloptartó rejtett késes tartóval és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Magasság állítási tartomány 135 mm–200 mm (szerelt állapotban is)
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárással szembeni nagy ellenállással
- Konzol anyaga: S 235 JR acél az EN 10025-2:2005-04 szerint
- Alapanyaga: S195T acél az EN 10255:2007 szerint
- Felület: kiváló minőségű cink-vas bevonat (R3R); bevonat vastagság 8 µm
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az ETA 13/0029 specifikációkat figyelembe kell venni.
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez.
Az oszloptartót 2 db 10 mm átmérőjű illesztőcsappal vagy 2 SB szerelvénykészlettel kell az oszlop aljához kapcsolni és a padlózathoz rögzíteni.
Megfelelő kötőelemek:
- Illesztőcsap, d = 10 x 80 mm, vagy SB M10 szerelvények
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!