Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-G-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és állítható villaszélességgel. Ideális nagy teherbírást igénylő szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Állítható magasságú és szélességű
- Robusztus kivitel a nagy terhelhetőséghez
- Tartókonzol anyaga: Acél, S 235 JR az EN 10025:2004 szerint
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott a DIN EN 1461 szerint, bevonat vastagsága 55 µm
- Felhasználási osztály: Használható az 1., 2. és 3. felhasználási osztályhoz.
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Oszloptartó kötőelem beltéri és kültéri faszerkezetekhez, nagy teherbírással és külön igénnyel a szélességi és magassági állításra, szerelt állapotban.
Az oszlop az oszloptartóhoz kapcsolódik és 4 db ASSY 3.0 kombinált csavarral kell rögzíteni a padlózathoz (d = 8 mm és 1 db M12 csavar).
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 kombinált csavar, d = 8 mm
- M12 csavar
Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!