Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-G-H/R3R oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó állítható villaszélességgel; dübelekkel felszerelhető – ideális a sötét fagerendákat tartalmazó, nagy igényeket támasztó szerkezetekhez, száraz területeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Oszloptartó konzol állítható szélességű villásfejű csatlakozással és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- A magasság még telepített állapotban is állítható
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárás hatásaival szembeni nagy ellenállással
- Hordozóanyag: S 235 JR acél az EN 10025-2:2005-04 szerint
- Talp anyaga: S195T acél az EN 10255:2007 szerint
- Felület: Kiváló minőségű cink-vas bevonat (R3R); bevonat vastagság 8 µm
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Az ETA 13/0029 specifikációkat figyelembe kell venni.
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó konzol az oszlop talpához van csavarozva, a talajhoz pedig 2 db, 10 x 80 mm-es ASSY 3.0 Kombi csavarral vagy 6 x 80 mm-es ASSY 3.0 süllyesztett marózsebes fejű csavarokkal, valamint rozetta alátétekkel van rögzítve.
Megfelelő kötőelemek:
- 10 x 80 mm-es ASSY 3.0 Kombi vagy 6 x 80 mm-es ASSY 3.0 marózsebes fejű csavar rozetta alátéttel
- Javasolt dübelek (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!