Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
D-F/TZN oszloptartó konzol
D-F/TZN oszloptartó konzol - 1
D-F/TZN oszloptartó konzol - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

D-F/TZN oszloptartó konzol

Masszív oszloptartó konzol horgonycsavarokkal és lapos tartólappal. Ideális nagy esztétikai követelményeket igénylő és jobb favédelemmel rendelkező, nagy igénybevételre méretezett szerkezetekhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Rejtett oszlopcsatlakozás jobb favédelemmel

  • 100 mm-es rögzített magassággal rögzíthető

  • Masszív, 48 mm vastag nyomócső és nagy alaplemez

  • Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak

  • Anyaga: Acél

  • Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
Megjegyzés

A csavar/illesztőcsap átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a furat átmérője.



Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.