Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-F-H/R3R oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és tartólappal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő nehéz sötét faszerkezetekhez ideális, száraz területeken.
- Rejtett oszloptartó konzol tartólemez csatlakozással és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Kiváló minőségű, sötét cink-vas bevonat öregedéssel és időjárás hatásaival szembeni nagy ellenállással
- Az ETA 13/0029 előírásait be kell tartani.
- A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző, tövigmenetes imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel.
Megfelelő kötőelemek:
- 12 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!