Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-D-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és csapos tartóval. Magas esztétikai követelményeknek megfelelő közepesen nehéz és nehéz kültéri szerkezetekhez ideális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kimagasló esztétikai követelményeknek megfelelő, állítható magasságú oszloptartó konzol, rejtett tüskés csatlakozással
- A magasság 130 és 200 mm, illetve 180 és 250 mm között állítható (beszerelt állapotban is)
- Forgatható támasztólemez és masszív kivitel
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Hordozóanyag: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A csavarok/illesztőcsapok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó kültéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 4 db 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel és 1 illesztőcsappal, vagy 1 db 10 mm átmérőjű SB szerelvénykészlet.
Megfelelő kötőelemek:
- 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Illesztőcsap, d = 10 mm vagy SB M10 szerelvények
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!