Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
D-D-H/A2K oszloptartó konzol
Állítható magasságú masszív oszloptartó rögzítő csavarokkal és csapos tartóval. Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő közepesen nehéz szerkezetekhez ideális, száraz területeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Állítható magasságú oszloptartó (min. 130 x 130 mm) rejtett csapos tartóval és az alap menetét fedő hüvellyel rendkívül magas esztétikai követelményekhez
- Magasság állítási tartomány 140 mm–200 mm (szerelt állapotban is)
- A menetet hüvely fedi az elegáns megjelenés érdekében
- Konzol anyaga: Acél
- Felület: A2K, kékre passzivált
- Felhasználási osztály: Alkalmazás az 1. felhasználási osztályban
A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Rendkívül magas esztétikai követelményeknek megfelelő oszloptartó beltéri faszerkezetekhez
Az oszloptartó alulról rögzül az oszlop talpához, a talajhoz pedig 4 db 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar rögzíti süllyesztett alátétekkel és 1 illesztőcsappal, vagy 1 db 10 mm átmérőjű SB készlet.
Megfelelő kötőelemek:
- 10 x 120 mm méretű ASSY plus VG, süllyesztett fejű önmetsző imbuszcsavar süllyesztett alátéttel
- Illesztőcsap, d = 10 mm vagy SB M10 szerelvények
- Javasolt tiplik (M12) betonba rögzítéshez: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!