Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Oszloptartó, BP-H/TZN

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Oszloptartó, BP-H/TZN

Extra masszív egyrészes oszloptartó rögzített H alakú rögzítéssel. Betonba ágyazásra. Ideális nagy igénybevételre méretezett szerkezetekhez.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Magas szintű korrózióvédelem és acél kötés a kerület mentén 5 mm-es hegesztett varrattal

  • Robusztus kivitel, 6 mm vastag

  • Anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint

  • Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint

  • Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
Megjegyzés

A tipli/csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.