Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
BP-D-H/TZN oszloptartó konzol
Állítható magasságú, rendkívül masszív oszloptartó konzol késes tartóval. Betonba ágyazásra. Csapos rögzítés.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ideális nagy esztétikai követelményeket igénylő és/vagy nagy aláfogási magasságú nehéz szerkezetekhez, a jobb favédelem érdekében
- A magasság a telepítés során állítható
- Extra hosszú, masszív, 48 mm-es cső alakú kampósszeggel (alapmagasság 400 mm) és nagy nyomólappal
- Rejtett oszlopcsatlakozás tüskés belső rögzítéssel
- Betonba illesztésre
- Hosszú élettartam, köszönhetően az utólagos termikus tűzihorganyzásnak
- Anyaga: Acél
- Felület: Teljes mértékben tűzihorganyzott
A tipli átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögzülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Nehéz faszerkezetek és oszlopok rögzítéséhez nagyobb aláfogási magassággal.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Megfelelő kötőelemek:
Illesztőcsapok: d = 10 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!