Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Oszloptartó, BD-U/TZN
Betonba ágyazható egy darabból álló oszloptartó fix U-tartóval és 250 mm hosszú bordázott illesztőcsappal. Könnyű szerkezetekhez, például kapubejáróhoz, dróthálós kerítéshez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Betonba történő beágyazáshoz, 250 mm-es bordázott illesztőcsappal állítható magasság
- Könnyen szerelhető a külső villa révén
- Villa anyaga: S 235 JR acél az EN 10025:2004 szerint
- Bordázott illesztőcsap anyaga: B 550 BR + AC a DS 10080:2006 szerint; d = 20 mm
- Felület: teljes mértékben tűzihorganyzott, bevonat vastagsága kb. 55 µm a DIN EN 1461 szerint
- Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
A csavarok átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az oszloptartók rögülését a tartóanyagban vagy talajban külön-külön kell ellenőrizni.
Oszloptartó könnyű szerkezetekhez, például kapubejárókhoz, sövénykerítésekhez és más kerti szerkezetekhez.
A rögzítéshez közvetlenül a betonba kell beágyazni, vagy karmantyús alapozást kell használni.
Javasolt beágyazási mélység betonba: kb. 200 mm
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Csavar/SB készlet: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!