Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 40 verziókkal
Vario fogosztás a sorjamentes és alacsonyabb rezgésű vágásért
Legnagyobb terhelhetőség és rendkívül hosszú élettartam. Különösen nemesacél vágásához
Ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például vastag fémlemezekhez és csövekhez
Csipkézett fogakkal fémek fáradságmentes vágásához
Ideális kábel- és csőrögzítőhöz. A lehető legnagyobb terhelhetőség és hosszú élettartam
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Pontos és derékszögű vágások fémcsövekben és profilokban. Robusztus, gyors és erős, hosszú élettartammal
A problémamegoldó a szellőző- és légkondicionáló csatornák szerelői számára. Lehetővé teszi a szakaszok szupergyors és egyszerű levágását további szerszámok, például lemezolló használata nélkül
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Körfűrészlap, fa, kézi körfűrészhez, HKS 52
Trizact® vászon hordozóanyagú csiszolószalag Elektromos csiszolóreszelőhöz
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8